• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Głowice wytaczadeł precyzyjnych KOMET® M03Speed 24,8 mm

Nr art.: 238370 24,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chwyt: ABS
  • zastosowanie wierteł: wiercenie ukośne; baryłkowe; wyjście ukośne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø minimalna Dmin 24,8
chwyt ABS
zastosowanie wierteł wiercenie ukośne; baryłkowe; wyjście ukośne
chłodzenie wewnętrzne tak
zakres wrzecion o ø 24,8 mm - 33 mm
Długość użyteczna L1 39,9 mm
ø Ds chwytu ABS® 25
okr. skraw. ø D2 obróbka współbieżna 24,5 mm
Droga przesuwu zgrubnego S 4,5 mm
Regulacja dokładna na ⌀ 0,25 mm
maksymalna prędkość obrotowa 40 000 min-1
Uchwyty ostrzy 238355 24,8
Rodzaj produktu Narzędzie wrzecionowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 238370 24,8
EAN / GTIN 4047109074613
Numer producenta M03 00115

Opis

Wykonanie:

  • dynamiczne wyważanie suwakiem umożliwia pracę z najwyższymi prędk. obrotowymi
  • modułowa konstrukcja systemu
  • precyzyjna regulacja bez dodatkowego zacisku
  • złącze ABS - bardzo wysoka dokładność wymiany
  • szybkie ustawienie zgrubne przez przestawienie noża tokarskiego
  • wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa dokładnie do ostrza
  • najmniejsze kroki dosuwania w µm, w obszarze nastawiania dokładnego 0,25-0,6 mm na średnicy, zależnie od zakresu toczenia
  • kroki nastawy dokładnej wynoszą 0,002 mm względem średnicy na kreskę podziałki
  • dzięki wysokiej rozdzielczości bezproblemowe ustawianie lub odczyt bez noniusza.

Wskazówka:

Dodatkowe uchwyty płytek skrawających, np.: z innymi kątami = 15°, 30°, 45° itp. Dostawa w krótkim terminie.
Mostki wymienne, uchwyty do płytek oraz płytki skrawajce należy zamawiać oddzielnie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne