{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø minimalna Dmin | 100 | |
chwyt | ABS | |
zastosowanie wierteł | wiercenie ukośne; baryłkowe; wyjście ukośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres wrzecion o ø | 100 mm - 206 mm | |
ø Ds chwytu ABS® | 63 | |
okr. skraw. ø D2 obróbka współbieżna | 85 mm | |
Regulacja dokładna na ⌀ | 0,6 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 11 500 min-1 | |
Uchwyty ostrzy | 238374 100-166 | |
Most wymienny | 238372 100; 128; 166 | |
Rodzaj produktu | Narzędzie wrzecionowe |
Numer artykułu | 238370 100 | |
EAN / GTIN | 4047109025165 | |
Numer producenta | M03 20090 |