{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nomin. D | 24 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
zastosowanie wierteł | Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Długość użyteczna L1 | 72 mm | |
Długość wysięgu LA | 96 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Długość chwytu Ls | 50 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,5 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX 040304 | |
śruby mocujące | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 146 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 232302 24 | |
EAN / GTIN | 4045197351845 |