• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wiertła z VHM, chwyt walcowy, do materiałów z jednokierunkowym przebiegiem włókien DIN 6535 HA 5,5 mm

Nr art.: 122522 5,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • Wersja: 5×D
  • kąt wierzchołkowy: 90
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 5,5 mm
powłoka diament
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
Wersja 5×D
Tolerancja ⌀ nominalnej m7
kąt wierzchołkowy 90 stopni
chwyt DIN 6535 HA z h6
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
Konfigurowalny zakres ⌀ (wymiary co 1/100) 5,01 mm - 5,99 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 35,8 mm
Długość rowków wiórowych Lc 44 mm
długość całkowita L 82 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw f w tworzywach sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym i węglowym 0,11 mm/obr.
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny czarny
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 122522 5,5
EAN / GTIN 4062406349127

Tabela zastosowań

PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
110
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
80
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
90
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
80
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym
N
100
Grafit
N
340
Materiały hybrydowe
N
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z powłoką z diamentu krystalicznego sp3 najnowszej generacji, zapewniającą niezawodny proces obróbki kompoz. włók., tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami węglowymi, szklanymi oraz grafitu. Z kątem wierzchoł. 90° i specjalną geometrią dla uniknięcia rozwarstwienia.
ze skrawającą łysinką prowadzącą, aby przywychodzeniu do materiałów o jednokierunkowym przebiegu włókien uniknąć rozwarstwienia, wyrywania włókien i powstawania zadziorów.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Dostarczane w wymiarach 1/100 zgodnie z tabelą.
Proszę uwzględnić minimalne wielkości zamówienia dla rozmiarów konfigurowalnych:
Zakres ⌀ 1,01 – 2,99 mm: 10 sztuk
Zakres ⌀ 3,01 – 9,99 mm: 5 sztuk
Zakres ⌀ 10,01 – 11,99 mm: 3 sztuk