{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX 080404 | |
Nazwa | 42-010 | |
Gatunek | BK6115 | |
typ | żeliwo szare (sferoidalne); ST900 | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,16 mm/obr. | |
Rodzaj produktu | Wiercenie |
Numer artykułu | 236860 42-010 | |
EAN / GTIN | 4047109099272 | |
Numer producenta | W29 42010.046115 |