Geometria płytek z węglików spiekanych zapewnia większą trwałość. Końcówki zagięte pod ostrzejszym kątem: większa precyzja wiercenia, brak poślizgu na powierzchni, większa agresywność w stali zbrojeniowej oraz większa prędkość wiercenia. Certyfikat PGM – potwierdza precyzyjne otwory nadające się pod kołki, zarówno do kotew chemicznych jak i mechanicznych. Głębokie rowki na zwierciny przyspieszają ich odprowadzanie i zmniejszają przez to tarcie. Główka wiertła o przekroju kwadratowym od ⌀ 16 mm.
Zastosowanie:
Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle.
Wskazówka:
Przy długości wiertła >500 mm nawiercić min. 150 mm wiertłem krótkim (o tej samej ⌀).