Hårdmetall- hammarborr SDS Max 12X340 mm

Article no.: 789200
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
37 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: SDS Max

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Speciell hårdmetallplattgeometri för längre användningstid.
Skarpare vinklad spets, exaktare borrning, ingen halkning på ytan. aggressivare i armeringsstål och högre borrhastighet. PGM-certifierad - bekräftar exakta expanderdugliga borrhål, för både kemiska och mekaniska förankringar. Stora borrmjölsinlopp för snabbare borttransport av borrmjöl och därmed mindre friktion.
Borrhuvud med kvadratiskt tvärsnitt från ⌀ 16 mm.

Användningsdata:

För borrning i betong, natursten och murverk.

Anmärkning:

Vid borrlängd > 500 mm bör du först förborra minst 150 mm med ett kortare borr (helst samma ⌀).
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
    ⌀×totallängd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen