Esecuzione:
Speciale geometria degli inserti in metallo per durate maggiori.
Punta piegata più affilata: foratura più precisa, nessuno scivolamento sulla superficie, maggiore aggressività sull’acciaio per cemento armato e migliore velocità di foratura. Certificazione PGM: conferma i fori precisi adatti all’applicazione dei tasselli, per ancoraggi sia chimici che meccanici. Ampie scanalature per la polvere di foratura per un’asportazione più rapida e minor attrito.
Testa foratrice a sezione quadra a partire da ⌀ 16 mm.
Uso:
Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.
Nota:
In caso di lunghezze > 500 mm, forare con punta corta per almeno 150 mm di profondità (preferibilmente dello stesso ⌀).