• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Nawiertaki do centrowania otworów pod gwint z HSS-E A z powierzchnią M12

Nr art.: 111313 M12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 332/2
  • typ: A
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: 0 / -0,05
  • kąt pogłębiania: 60

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 332/2
typ A
Tolerancja ⌀ nominalnej 0 / -0,05
kąt pogłębiania 60 stopni
kierunek skrawania prawe
chwyt Kołek walcowy h7
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
⌀ nom. DC 10,2 mm
⌀ D1 1. stopnia ze sfazowaniem ±0,05 13 mm
⌀ D2 2. stopień 20 mm
Wysokość stopni L1 1. stopień 28 mm
Wysokość stopni L2 2. stopień 34,5 mm
do ⌀ obrabianego przedmiotu 210−250 mm
⌀ chwytu Ds 20 mm
s − 0,1 18,45 mm
długość całkowita L 105 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,2 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiercenie centrujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 111313 M12
EAN / GTIN 4062406101992

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
65
aluminium (dające krótki wiór)
N
65
Al > 10% Si:
N
60
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
30
Stal < 1100 N/mm²
P
9
Stal < 1400 N/mm²
P
7
Stal INOX < 900 N/mm²
M
7
żeliwo szare (sferoidalne)
K
28
CuZn
N
35
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Nawiertaki do centrowania otworów pod gwint według kształtu A.
Do połączonego wykonywania centrowania, sfazowania wstępnego i otworów pod gwint w ramach jednej operacji.
Z dodatkową powierzchnią na chwycie.
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
    do gwintu Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka