Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Nawiertaki do centrowania otworów pod gwint z HSS-E A z powierzchnią, bez powłoki, do gwintu: M10

Nr art.: 111313 M10

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 111313 M10
EAN / GTIN 4062406101985
Numer producenta 111313 M10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
65
aluminium (dające krótki wiór)
N
65
Al > 10% Si:
N
60
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
30
Stal < 1100 N/mm²
P
9
Stal < 1400 N/mm²
P
7
Stal INOX < 900 N/mm²
M
7
żeliwo szare (sferoidalne)
K
28
CuZn
N
35
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Nawiertaki do centrowania otworów pod gwint według kształtu A.
Do połączonego wykonywania centrowania, sfazowania wstępnego i otworów pod gwint w ramach jednej operacji.
Z dodatkową powierzchnią na chwycie.