• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym M28X0,75

Nr art.: 130011 M28X0,75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Rodzaj gwintu: MF-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 376
  • Norma na gwinty: DIN 13

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M28 × 0,75
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 376
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Kształt nakroju C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania lewe
skok gwintu 0,75 mm
długość całkowita L 140 mm
⌀ chwytu Ds 20 mm
Chwyt kwadratowy □ 16 mm
⌀ otworu rdzenia 27,25 mm
⌀ gwintu 28 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 70 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 130011 M28X0,75
EAN / GTIN 4062406016531

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
20
Al
N
18
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
12
Stal < 1100 N/mm²
P
7
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
4
żeliwo sferoidalne
K
8
CuZn
N
20
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wskazówka:

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu