Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre M28X0,75

Tuote nro.: 130011 M28X0,75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Kierretyyppi: MF-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 376
  • Kierrenormi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M28×0,75
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi MF-LH
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 376
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Etuviiste C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Vasen
Kierteennousu 0,75 mm
Kokonaispituus L 140 mm
varren ⌀ Ds 20 mm
Varren nelikulmio □ 16 mm
Alkureiän ⌀ 27,25 mm
Kierteen ⌀ 28 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas ilman
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 70 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 130011 M28X0,75
EAN / GTIN 4062406016531

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
20
Alu
N
18
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
20
Teräs < 500 N/mm²
P
15
Teräs < 750 N/mm²
P
15
Teräs < 900 N/mm²
P
12
Teräs < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Ohje:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää
Minimitilausmäärä: 1 kpl
Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista