{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Tap | |
wielkość gwintu | G3/8 | |
powłoka | AlTiX | |
Rodzaj gwintu | G | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 5156 | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,337 mm | |
liczba zwojów na cal | 19 | |
⌀ gwintu | 16,66 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 9 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 15,25 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę | |
liczba rowków wiórowych | 2 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
głębokość gwintu | 49,98 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 133330 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197901163 |