{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | G1/8 | |
powłoka | DLC | |
Rodzaj gwintu | G | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | Norma zakładowa | |
Kształt nakroju | E | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5xD przy otworze nieprzelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,907 mm | |
liczba zwojów na cal | 28 | |
⌀ gwintu | 9,73 mm | |
długość całkowita L | 90 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 6,2 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 8,8 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki synchronicznej | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | żółty | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 24,33 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 137345 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197705563 |