Gwintowniki maszynowe do wrzecion synchronizowanych HSS-E-PM kształt E G1/4

Nr art.: 137345 G1/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: Norma zakładowa
  • Kształt nakroju: E

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu G1/4
powłoka DLC
Rodzaj gwintu G
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma Norma zakładowa
Kształt nakroju E
Kąt linii śrubowej 40 stopni
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2,5xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,337 mm
liczba zwojów na cal 19
⌀ gwintu 13,16 mm
długość całkowita L 100 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
Chwyt kwadratowy □ 9 mm
⌀ otworu rdzenia 11,8 mm
tolerancje chwytu h6
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki synchronicznej
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny żółty
Liczba ostrzy Z 4
głębokość gwintu 32,9 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 137345 G1/4
EAN / GTIN 4045197705570

Tabela zastosowań

Al
N
30
aluminium (dające krótki wiór)
N
35
Al > 10% Si:
N
20
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
25
PA 66 GF30
N
20
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne wykonanie z prawoskrętną linią śrubową i chwytem wg DIN 1835-B. Specjalna geometria do zastosowania w obrabiarkach zesynchronizowanym napędem wrzecion. Gwintownik prowadzony jest przy tym przez synchroniczne wrzeciona obrabiarki.Specjalnapowłoka DLC sp2najnowszej generacji. Stosować zemulsją(min. zawartość oleju 8%).
kształt E (nakrój: 1,5-2 zwoje) umożliwia bardzo dużą głębokość gwintowania.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1
(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Wskazówka:

W zastosowaniach we wrzecionach synchronizowanychuchwyt szybkowymienny do gwintowaniaGARANT nr 338100-338121, z minimalną kompensacją długości (MLA),zapewnia wysoką niezawodność procesu obróbki.