{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | G1/2 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | G; G-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
skok gwintu | 1,814 mm | |
liczba zwojów na cal | 14 | |
⌀ nom. DC | 15,95 mm | |
Długość skrawania Lc | 43,5 mm | |
Długość chwytu Ls | 48 mm | |
długość całkowita L | 90 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Liczba zębów Z | 4 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 2×D przy otworze przelotowym | |
Stosować z gwintami zewnętrznymi | do 2×D przy gwincie męskim | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | zielone | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | Wymiar wewnętrzny i zewnętrzny | |
głębokość gwintu | 43,5 mm | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Numer artykułu | 139707 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406225629 |