{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M16×1,5 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | MF; MF-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
skok gwintu | 1,5 mm | |
⌀ nom. DC | 11,95 mm | |
długość ostrzy Lc | 33,7 mm | |
Długość chwytu Ls | 45 mm | |
długość całkowita L | 85 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 2xD przy otworze przelotowym | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | zielone | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wew. | |
głębokość gwintu | 33,7 mm | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Numer artykułu | 139680 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197778314 |