{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 11 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 844 B | |
profil freza | NR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | js12 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 22 mm | |
długość całkowita L | 79 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,6 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 192650 11 | |
EAN / GTIN | 4045197107527 |