{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 11 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Tolerans nom.-⌀ | js12 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,6 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192650 11 | |
EAN/GTIN | 4045197107527 |