• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Frezy tarczowe VHM HPC 63X6 mm

Nr art.: 185015 63X6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 885 A
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: ±0,1
  • szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu: Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 63 mm
Szerokość cięcia 6 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 885 A
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej ±0,1
⌀ H6 otworu d1 22 mm
Liczba zębów Z 14
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
Strategia skrawania HPC
grubość kołnierza b ±0,1 4,2 mm
Bund-⌀ d2 −2 40 mm
wysokość zęba Zh 11,5 mm
możliwości łączenia 2 frezów o jednakowej szerokości A/B 6 mm
możliwości łączenia 2 frezów o jednakowej szerokości, szerokość całkowita E 11,1 mm - 11,8 mm
możliwości łączenia2 frezów o różnej szerokości A 6 mm
możliwości łączenia2 frezów o różnej szerokości B 8 mm
możliwości łączenia 2 frezów o różnej szerokości, szerokość całkowita E 12,6 mm - 13,8 mm
posuw fz w stali < 900 N/mm2 0,06 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
wykonanie chwytu z otworem
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Frezy tarczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 185015 63X6
EAN / GTIN 4062406397463

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
280
aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
75
Stal INOX < 900 N/mm²
M
45
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
CuZn
N
300
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne frezy tarczowe z VHM do skrawania w obszarze HPC. Z nową powłoką wysokowydajną zapewniającą doskonałą wytrzymałość.
Frezy zespołowe: frezy o takiej samej ⌀ i liczbie zębów można łączyć w zespoły i ustawiać na żądaną szerokość. Zęby zachodzą wtedy na siebie, ponieważ frezy nie mają podwyższonego kołnierza otworu.
Szczególnie ekonomiczne są zespoły 2-frezowe. Dzięki przekładaniu frezów można wykorzystać oba ostrza boczne każdego frezu.

Wskazówka:

  • Frezy w zestawie montować wyłącznie z zastosowaniem odpowiednio szerokiego pierścienia trzpienia frezarskiego, ponieważ w przeciwnym razie nastąpi uszkodzenie frezów.
  • Odpowiednie pierścienie trzpienia frezarskiego – patrz grupa produktów 30.
  • Rowki pełne: fz dla ae = 0,1×D.

Produkt następczy do nr 185010.
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
    ⌀×szerokość±0,1×k11 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka