{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 100 mm | |
Szerokość cięcia | 6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 885 A | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | ±0,1 | |
⌀ H6 otworu d1 | 27 mm | |
Liczba zębów Z | 22 | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D | |
Strategia skrawania | HPC | |
grubość kołnierza b ±0,1 | 3,5 mm | |
Bund-⌀ d2 −2 | 60 mm | |
wysokość zęba Zh | 20 mm | |
możliwości łączenia 2 frezów o jednakowej szerokości A/B | 6 mm | |
możliwości łączenia 2 frezów o jednakowej szerokości, szerokość całkowita E | 10,6 mm - 11,8 mm | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy tarczowe |
Numer artykułu | 185015 100X6 | |
EAN / GTIN | 4062406397586 |