{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
grubość nominalna pierścienia | 3,15 mm | |
Gatunek | HB7720 | |
szerokość rowka W - 0,03 | 3,23 mm | |
głębokość (t) | 2,2 mm | |
promień R | 0,3 mm | |
⌀ zewn. D | 17,5 mm | |
grubość E | 3,5 mm | |
typ | 02 | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
Rodzaj produktu | Frezowanie cyrkulacyjne |
Numer artykułu | 217458 3,15 | |
EAN / GTIN | 4045197217318 |