Placa de fresado para ranuras de retención, sin redondeado de cantos 3,15 mm

Número de artículo: 217458 3,15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    38,89 € / Unidad
  • de 5Unidad
    32,41 € / Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida nominal grosor anillo 3,15 mm
Clase HB7720
Anchura de ranura W −0,03 3,23 mm
Profundidad t 2,2 mm
Radio R 0,3 mm
⌀ exterior D 17,5 mm
Espesor E 3,5 mm
Tipo 02
Número de filos Z 3
Tipo de producto Inserto de corte para fresado circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217458 3,15
EAN / GTIN 4045197217318

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
600
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
500
Aluminio > 10 % Si
N
400
Acero < 500 N/mm²
P
260
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
100
Acero < 1400 N/mm²
P
80
Acero < 55 HRC
H
60
Acero < 60 HRC
H
45
Acero < 65 HRC
H
35
Acero < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
húmedo máximo
 
seco