{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Wcinanie; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 10 mm | |
Długość wysięgu L1 | 26 mm | |
długość całkowita Lges | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LOMU.. | |
wielkość płytek skrawających | 10 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 225200 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664648061 | |
Numer producenta | THN05003 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Głowice frezarskie do narożników 90° MEW, chwyt walcowy, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 16/2mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 095,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 193,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 507,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
Zastosowanie frezu | Wcinanie; frezowanie kątowe | frezowanie odsadzeń; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | frezowanie odsadzeń |
długość całkowita Lges | 100 mm | 140 mm | 90 mm |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LOMU.. | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | chwyt walcowy | Trzpień walcowy |
⌀ ostrzy DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |