Głowice frezarskie do narożników 90° MEW 30/4L mm

Nr art.: 225200 30/4L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Wcinanie; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 30 mm
Liczba ostrzy Z 4
wykonanie chwytu chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Wcinanie; frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 10 mm
Długość wysięgu L1 32 mm
długość całkowita Lges 130 mm
⌀ chwytu Ds h6 25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca LOMU..
wielkość płytek skrawających 10
śruba mocująca płytki obracane 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 225200 30/4L
EAN / GTIN 4960664648184
Numer producenta THN05027

Opis

Wykonanie:

Ekonomiczne, z 4 ostrzami.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    ⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka