• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Szczypce płasko-okrągłe ERGO™ proste, chromowane 140 mm

Nr art.: 713940 140
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 140 mm
długość szczęk 39 mm
kształt szczęk owalne, ostre, proste
z dołączaną sprężyną rozwierającą tak
norma DIN ISO 5745
cechy szczęk Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 59 HRC).
wykonanie szczęk szorstkie od wewnątrz
Uchwyt grubościenne nasadki ERGO®
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 713940 140
EAN / GTIN 7314150102150
Numer producenta 2430 GC-140 IP

Opis

Wykonanie:

Stal chromowo-wanadowa, główka i przegub chromowane.
Bardzo wąskie, owalnie zaostrzone szczęki, wewnątrz szorstkie.
Grubościenne nasadki uchwytu z odchylaną sprężyną rozwierającą. Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 59 HRC) do twardego i miękkiego drutu.

Norma:

DIN ISO 5745.