{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 225 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 3 mm | |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 2,5 mm | |
norma | DIN ISO 5746 | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC). | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
powierzchnia | chromowane | |
nieiskrzący | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 700400 225 | |
EAN / GTIN | 4003773010005 | |
Numer producenta | 02 05 225 |