{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 225 mm | |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 3 mm | |
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ | 2,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 63 HRC) | |
Materiale | Special-værktøjsstål | |
Overflade | forkromet | |
gnistfri | nej | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 700400 225 | |
EAN/GTIN | 4003773010005 | |
Producentnummer | 02 05 225 |