{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 230 mm | |
kształt szczęk | ścięty skośnie 40° | |
cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie. | |
wykonanie szczęk | Szczęki szorstkie od wewnątrz | |
materiał | stal specjalna | |
powierzchnia | czerniona lub lakierowana, główka bez powłoki. | |
do drutu o ⌀ | <1,6 mm | |
Rodzaj produktu | Kleszcze do naciągu drutu |
Numer artykułu | 707910 230 | |
EAN / GTIN | 4018754094677 | |
Numer producenta | 65751220 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczypce do skręcania drutu, długość całkowita: 230mm
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
873,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
472,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wykonanie szczęk | Szczęki szorstkie od wewnątrz | Szczęki szorstkie od wewnątrz |
cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie. | Ostrza hartowane indukcyjnie. |
kształt szczęk | ścięty skośnie 40° | ścięty skośnie 40° |
długość całkowita | 230 mm | 230 mm |
powierzchnia | czerniona lub lakierowana, główka bez powłoki. | czerniona lub lakierowana, główka bez powłoki. |
materiał | stal specjalna | stal specjalna |
Rodzaj produktu | Kleszcze do naciągu drutu | Kleszcze do naciągu drutu |