{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 230 mm | |
Tvar čeľustí | 40° skosené | |
Vlastnosť čeľustí | Rezné čeľuste dodatočne indukčne kalené | |
Prevedenie čeľustí | Čeľuste, vnútorná strana zdrsnená | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Povrch | brunované resp. lakované, lesklá hlava | |
pre ⌀ drôtu | < 1,6 mm | |
Druh produktu | Zaisťovacie kliešte na drôt |
Číslo položky | 707910 230 | |
EAN/GTIN | 4018754094677 | |
Číslo výrobcu | 65751220 |