Boczne szczypce tnące, chromowane, z nasadkami 125 mm

Nr art.: 724200 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
76 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 125 mm
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ 2,5 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 1 mm
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ 0,6 mm
norma DIN ISO 5749
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC).
materiał Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia chromowane
z dołączaną sprężyną rozwierającą nie
ze sprężyną rozwierającą nie
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 724200 125
EAN / GTIN 4003773005315
Numer producenta 76 05 125

Opis

Wykonanie:

Ze smukłymi szczękami i indukcyjnie hartowanymi ostrzami. Twardość ostrzy ok. 63 HRC. Przegub wkładany, bez luzów.
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5749.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.