Mehaničarska kliješta za rezanje kabela, kromirana s navlakama 125 mm

Artikl br.: 724200 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
216 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 125 mm
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 2,5 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 1 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ 0,6 mm
Standard DIN ISO 5749
Drška Višekomponentna navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (cca 63 HRC).
Materijal Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.
Površina kromirano
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti Ne
s oprugom za otvaranje Ne
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 724200 125
EAN / GTIN 4003773005315
Broj proizvođača 76 05 125

Opis

Izvedba:

S uskom glavom i induktivno kaljenim oštricama. Tvrdoća oštrice cca. 63 HRC. Umetnuti zglob.
Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.