{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość | 90 mm | |
⌀ siłownika hydraulicznego | 23 mm | |
⌀ korpusu | 50 mm | |
skok | 15 mm | |
dopuszczalny moment obrotowy | 50 Nm | |
dopuszczalna siła ściągania | 150 kN | |
Rodzaj produktu | Praska hydrauliczna |
Numer artykułu | 881800 2 | |
EAN / GTIN | 4021176005138 | |
Numer producenta | 9-2 |