{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méret | 90 mm | |
Emelőhenger ⌀ | 23 mm | |
Test ⌀ | 50 mm | |
Löket | 15 mm | |
Maximális megengedett forgatónyomaték | 50 Nm | |
Maximális megengedett lehúzóerő | 150 kN | |
Termék fajtája | Hidraulikus prés |
Cikkszám | 881800 2 | |
EAN / GTIN | 4021176005138 | |
Gyártó száma | 9-2 |