{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 7/32 cal | |
długość grotu | 150 mm | |
długość całkowita | 257 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak 6-kątny | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
materiał uchwytu | Tworzywo wielokomponentowe | |
wykonanie chwytu | Chwyt sześciokątny | |
powierzchnia | chromowana | |
obrotowa nasadka | nie | |
końcówka sferyczna | tak | |
grot kątowy | nie | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 627513 7/32 | |
EAN / GTIN | 4062406312558 |