Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne, z uchwytem wersja calowa 5/64 cal

Nr art.: 627513 5/64
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
sześciokąt 5/64 cal
długość grotu 100 mm
długość całkowita 187 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
materiał Stal chromowo-wanadowa
materiał uchwytu Tworzywo wielokomponentowe
wykonanie chwytu Chwyt sześciokątny
powierzchnia chromowana
obrotowa nasadka nie
końcówka sferyczna tak
grot kątowy nie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 627513 5/64
EAN / GTIN 4062406312480

Opis

Wykonanie:

Grot prosty, z 6-kątną końcówką sferyczną.
Uchwyt wielokomponentowy. Rdzeń o dużej udarności, strefa chwytu zoptymalizowana pod względem komfortu i przenoszenia momentu obrotowego. Grot ze stali chromowo-wanadowej, powierzchnia chromowana.
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
    6 - kątne (cal) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka