• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wkrętaki do śrub z główką Phillips, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene 0

Nr art.: 667702 0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
106 sztuk w magazynie
  • materiał: Stal chromowo-wanadowa

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gniazda krzyżowego 0
materiał Stal chromowo-wanadowa
do śrub o ⌀ do 2 mm
długość grotu 60 mm
długość całkowita 140 mm
końcówka grotu czarny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips
wykonanie chwytu okrągłe
końcówka do pobijania nie
materiał uchwytu 2-komponentowe tworzywo Haptoprene
powierzchnia niklowane, chromowane
sześciokąt napędowy nie
wkrętaki z krótkim grotem nie
zmniejszona ⌀ grotu z przodu nie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 667702 0
EAN / GTIN 4067263013563

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.