{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
do śrub o ⌀ | 2,1−3 mm | |
długość grotu | 30 mm | |
długość całkowita | 85 mm | |
końcówka grotu | czarny | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub Pozidriv | |
wykonanie chwytu | okrągłe | |
końcówka do pobijania | nie | |
materiał uchwytu | 2-komponentowe tworzywo Haptoprene | |
powierzchnia | niklowane, chromowane | |
sześciokąt napędowy | nie | |
wkrętaki z krótkim grotem | tak | |
zmniejszona ⌀ grotu z przodu | nie | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 667732 1 | |
EAN / GTIN | 4067263013747 |