{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
| do śrub o ⌀ | 2,1−3 mm | |
| długość grotu | 30 mm | |
| długość całkowita | 85 mm | |
| końcówka grotu | czarny | |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub Pozidriv | |
| wykonanie chwytu | okrągłe | |
| końcówka do pobijania | nie | |
| materiał uchwytu | 2-komponentowa Haptoprene® | |
| powierzchnia | niklowane, chromowane | |
| sześciokąt napędowy | nie | |
| wkrętaki z krótkim grotem | tak | |
| zmniejszona ⌀ grotu z przodu | nie | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki |
| Numer artykułu | 667732 1 | |
| EAN / GTIN | 4067263013747 | |
| Numer producenta | 667732 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |