{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Classic | |
szerokość ostrza b | 6,5 mm | |
oznaczenie grotu | 4 | |
grubość ostrza a | 1 mm | |
długość grotu | 300 mm | |
długość całkowita | 405 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 663700 6,5X300 | |
EAN / GTIN | 7610733086115 | |
Numer producenta | 140.4-300 |