Wkrętaki, do śrub płaskich, z długim grotem 8X400 mm

Nr art.: 663700 8X400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Classic
szerokość ostrza b 8 mm
oznaczenie grotu 5
grubość ostrza a 1,2 mm
długość grotu 400 mm
długość całkowita 510 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 663700 8X400
EAN / GTIN 7610733086122
Numer producenta 140.5-400

Opis

Wykonanie:

Uchwyt „Classic” z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucznego (bez zawartości kadmu). Groty kute, ostrza dokładnie dopasowane do znormalizowanych rowków śrub.

Materiał:

Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana.
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
    szerokość ostrza b×długość grotu (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka