{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Classic | |
szerokość ostrza b | 4 mm | |
oznaczenie grotu | 2 | |
grubość ostrza a | 0,6 mm | |
długość grotu | 150 mm | |
długość całkowita | 245 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 663700 4X150 | |
EAN / GTIN | 7610733086054 | |
Numer producenta | 140.2-150 |