Zestawy wkrętaków trzpieniowych, 6-kątnych kółka ESD 6

Nr art.: 627499 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba wkrętaków 6
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
obrotowa nasadka tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 627499 6
EAN / GTIN 7610733268740
Numer producenta 8642.ESD

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów materiału z łatwo obracającą się główką (pod palec wskazujący przy precyzyjnych pracach). Optymalnie ukształtowana strefa szybkich obrotówdo szybkiego, efektywnego wkręcania i uchwyt do przenoszenia większych momentów obrotowych
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Najwyższa dokładność wymiarów grotów. Powierzchnia niklowana i chromowana.
Uchwyt z tw. sztucz. odprowadza ładunki elektr., do zastosowań ESD.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.

W dostawie:

Z praktycznym stojakiem / uchwytem ściennym.

W dostawie:

Po 1 wkrętaku dla elektroników nr 627495: wielk. 0,89; 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3