Set zeskant-elektronica-schroevendraaiers ESD 6

Artikelnummer: 627499 6
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 6
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Kap draaibaar ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627499 6
EAN/GTIN 7610733268740
Nummer fabrikant 8642.ESD

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch opgebouwd meercomponenten-handvat met lichtlopende draaibare kap (voor het fixeren van de top van de wijsvinger voor nauwkeurig werken).Optimaal gevormd sneldraaideel voor snel en efficiënt schroeven en krachtzone voor het overbrengen van grotere draaimomenten.
Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Maximale maatnauwkeurigheid van de stelen. Oppervlak vernikkeld en verchroomd.
Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.

Toepassing:

Voor nauwkeurig, efficiënt vastschroeven bij elektronica-assemblage.Ook ideaal voor alle fijngevoelige instel- en regelwerkzaamheden.

Levering:

Inclusief handige standaard / wandhouder.

Levering:

Resp. 1 elektronica-schroevendraaier nr. 627495: Maat 0,89; 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen