Zestawy wkrętaków trzpieniowych, 6-kątnych  uchwyt Kraftform-Micro 7

Nr art.: 627475 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba wkrętaków 7
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
obrotowa nasadka tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 627475 7
EAN / GTIN 4013288101686
Numer producenta 05259104001

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt wielokomponentowy z łatwo obracającą się obrotową nasadką (do ustawiania palca wskazującego przy wykonywaniu precyzyjnych prac). Optymalnie uformowana strefa szybkiego wkręcania, zapewniająca szybką i wydajną pracę oraz strefa uchwytu do przenoszenia większych momentów obrotowych.
Groty z wysokogatunkowej stali narzędziowej, powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione. Profil Hex-Plus zapobiega odkształcaniu łbów śrub i przenosi większy moment obrotowy.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.

W dostawie:

Po 1 wkrętaku dla elektroników nr 627470: rozm. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3