Zestaw wkrętaków dla elektroników do śrub Torx® ESD 6

Nr art.: 625767 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba wkrętaków 6
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®; Wkrętak do śrub TORX® z otworem
obrotowa nasadka tak
otwór w profilu Torx® tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 625767 6
EAN / GTIN 7610733268757
Numer producenta 8643.ESD

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny wielokomponentowy chwyt z obrotową nasadką.
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.
Uchwyt monterski z przewodzącego tworzywa sztucznego, nadaje się do ESD.
Dodatkowo z praktycznym stojakiem / uchwytem ściennym.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.

Zawartość:

Po 1 wkrętaku nr 62 5777: wielk. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10