Zestaw wkrętaków dla elektroników, Kraftform-Micro, ESD 25

Nr art.: 669924 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Kraftform Micro ESD Big Pack 1
liczba wkrętaków 25
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do wkrętów Phillips; Wkrętaki płaskie; Wkrętak do śrub TORX®; Wkrętak do śrub TORX-PLUS®; Wkrętak do śrub TORX® z otworem; Wkrętaki płaskie; Wkrętak do wkrętów z gniazdem Microstix®; Wkrętak Pentalobe; Uniwersalny profil grota do wkrętów Philips i z rowkiem
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 669924 25
EAN / GTIN 4013288219459
Numer producenta 05134019001

Opis

Ausführung:

Heft mit drehbarer Zentrierkappe und Schnelldrehzone. Klinge aus Sonderstahl.
Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.
Ergonomisch aufgebautes Mehrkomponenten-Heft.
  • Leichtgängig drehbare Kappe zur Fixierung der Fingerkuppe des Zeigefingers für präzises Arbeiten.
  • Optimal geformte Schnelldrehzone für schnelles effizientes Verschrauben.
  • Kraftzone für die Übertragung höherer Drehmomente, Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche matt verchromt, Spitze schwarz.

Verwendung:

Für Arbeiten an elektronischen Bauteilen in elektrostatisch gefährdeten Bereichen.

Lieferumfang:

25-teilig in Textil-Falttasche.
Je 1 Schraubendreher für Phillips Gr. PH000; PH00; PH0; PH1.
Je 1 Schlitz-Schraubendreher Gr. 0,8; 1,5 mm.
1 Schraubendreher für Kombiprofil Phillips/Schlitz Gr. PH/SL1.
Je 1 Schraubendreher für Torx® Gr. TX2; TX3; TX4; TX5; TX6.
Je 1 Schraubendreher für Torx® mit Haltefunktion Gr. TX8; TX10.
1 Schraubendreher für Torx Plus® Gr. 1IPR.
Je 1 Schraubendreher für Torx® mit Stift Gr. TX6; TX8.
1 Steckschlüssel-Schraubendreher Gr. SW3.
Je 1 Schraubendreher für Pentalobe Gr. PL1,1; PL1,4.
Je 1 Schraubendreher für Microstix® Gr. m; 00; F; 0.
1 Ausheber Gr. 3,5 mm.

Hinweis:

25-teiliger ESD „Big Pack“ über unseren Shop unter 669924 Gr. 25 erhältlich.