Wkrętaki do śrub Pozidriv, z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip ESD 1

Nr art.: 667687 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SwissGrip ESD
wielkość gniazda krzyżowego 1
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
do śrub o ⌀ 2,1 − 3 mm
długość grotu 80 mm
długość całkowita 175 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki Pozidriv
materiał uchwytu polipropylen odporny na uderzenia
powierzchnia niklowane i chromowane
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 667687 1
EAN / GTIN 7610733256051
Numer producenta 8192.1-80 ESD

Opis

Wykonanie:

Uchwyt SwissGrip w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych nawet trzymany w wilgotnych albo tłustych dłoniach. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.
Uchwyt narzędzia z tworzywa sztucznego odprowadzającego ładunki elektryczne, zapobiegający wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).