• Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Wkrętaki dla elektryków, zestaw 6 - elementowy, do śrub płaskich i Phillips, w pełni izolowane 4/2

Nr art.: 667200 4/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
144 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba wkrętaków 6
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski; Wkrętak do wkrętów z główką Phillips
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 667200 4/2
EAN / GTIN 4013288101877
Numer producenta 05258037001

Opis

Wykonanie:

Grot Wera Lasertip z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

W dostawie:

Po 1 wkrętaku do śrub płaskich 663100 wielk. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Po 1 wkrętaku do Phillipsa nr 668600 rozm. 1 i 2.