Wkrętaki z główką Phillips dla elektroników Kraftform Micro 0

Nr art.: 668800 0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 2050 PH Micro
wielkość gniazda krzyżowego 0
długość grotu 60 mm
długość całkowita 157 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 668800 0
EAN / GTIN 4013288031976
Numer producenta 05118022001

Opis

Wykonanie:

Wieloskładnikowy trzonek o ergonomicznej budowie z obrotową końcówką,
Grot z wysokogatunkowej stali narzędziowej, powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione.